Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi550 S3 2.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vi550 S3 2.5" 2 TB Serial ATA III
Verbatim Vi550 S3 2.5" 2 TB Serial ATA III
Verbatim Vi550 S3 2.5" 2 TB Serial ATA III
Verbatim Vi550 S3 2.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109260463
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49354
EAN/GTIN:
     0023942493549
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.695 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.486 W
Energieverbrauch (idle)
0.385 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.9 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.