Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite XBR 2.0 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite XBR 2.0 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite XBR 2.0 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite XBR 2.0 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite XBR 2.0 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite XBR 2.0 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite XBR 2.0 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite XBR 2.0 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Rucksack Schwarz
Samsonite XBR 2.0 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109271465
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     146509-1041
EAN/GTIN:
     5400520203953
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Recyceltes Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Männlich
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Wasserdichter Reißverschluss
Ja
Recyceltes Material
Ja
Recyceltes Polyester
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
1000 g
Volumen (l)
15.5 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 14" samsonite, laptop rucksack, laptop-rucksack samsonite, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.