Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Skagen Pro+ - MacBook Pro/Air 13" - Hunter Dark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Skagen Pro+ - MacBook Pro/Air 13" - Hunter Dark
dbramante1928 Skagen Pro+ - MacBook Pro/Air 13" - Hunter Dark
dbramante1928 Skagen Pro+ - MacBook Pro/Air 13" - Hunter Dark
dbramante1928 Skagen Pro+ - MacBook Pro/Air 13" - Hunter Dark
dbramante1928 Skagen Pro+ - MacBook Pro/Air 13" - Hunter Dark
dbramante1928 Skagen Pro+ - MacBook Pro/Air 13" - Hunter Dark
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109401042
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     SK13HD001814
EAN/GTIN:
     5711428018144
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
SKAGEN PRO +

Skagen Pro+ ist die perfekte Computerhülle, wenn Sie etwas Platz für mehr als nur Ihr MacBook oder Ihren PC benötigen. Die Hülle ist aus nachhaltig gewonnenem Vollnarbenleder gefertigt und hat ein stoßgeschütztes, gepolstertes und weiches Innenleben. Darüber hinaus verfügt Skagen Pro+ über eine Außentasche, in der Sie Ladegerät, Notizbuch oder anderes Zubehör verstauen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Vollnarbenleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro/Air 13"
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Schutzfunktion
Schlagfest
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Indien
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Volumen Hauptkarton
43590 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
316 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
312 x 220 x 20 mm
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
402 g
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.