Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON maxi Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-109401843
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931216.003.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
Zylindrisches Anbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Innenliegende Deckenarmatur Polycarbonat mit Bajonett­verschluss. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Geeignet für Deckenanbau. Einfache Montage durch separate Deckenarmatur mit Bajonettverschluss und Steckverbindung. Betriebsgerät integriert. Anschluss über Steckverbindung. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Montageloch Form
Rund
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
183 mm
Durchmesser
123 mm
Gewicht
1280 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3050 lm
Strahlungswinkel
12 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
10.2 A
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.