Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
RZB Rondos maxi Einbaustrahler LED 33 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-109404965
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
911668.002.2.76
EAN/GTIN:
4051859864042
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
178 mm
Gewicht
1120 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2850 lm
Strahlungswinkel
35 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
Lichtmanagement
,
Lichtmanagementsysteme
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
rzb led deckeneinbauleuchte
,
einbauleuchte led
,
rzb einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckscheibe 982374.000
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,60*
Zubehör
Bajonettring f.Linse Deecos 982422.002
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,90*
Zubehör
Linse breit 982373.023
RZB Leuchten
982373.023
ab € 29,28*
Zubehör
Linse eng 982373.003
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,14*
Zubehör
Linse mittel 982373.013
RZB Leuchten
982373.013
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen