Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 173083 Kaffeemaschinenteil & -zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 173083 Kaffeemaschinenteil & -zubehör
Bartscher 173083 Kaffeemaschinenteil & -zubehör
Bartscher 173083 Kaffeemaschinenteil & -zubehör
Bartscher 173083 Kaffeemaschinenteil & -zubehör
Bartscher 173083 Kaffeemaschinenteil & -zubehör
Bartscher 173083 Kaffeemaschinenteil & -zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109424797
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     173083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Kaffeeautomatenreiniger
Kaffeemaschinen-Reiniger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.