Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 271169 Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 271169 Dunstabzugshaube
Bartscher 271169 Dunstabzugshaube
Bartscher 271169 Dunstabzugshaube
Bartscher 271169 Dunstabzugshaube
Bartscher 271169 Dunstabzugshaube
Bartscher 271169 Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109424924
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     271169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
153 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
55000 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,66*
€ 1.333,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,29*
€ 1.321,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,80*
€ 1.252,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,57*
€ 1.206,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,68*
€ 1.139,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.