Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 699316 Pfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 699316 Pfanne
Bartscher 699316 Pfanne
Bartscher 699316 Pfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109425296
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     699316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
49200 g
Merkmale
Material
Eisenguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,48*
€ 444,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,42*
€ 443,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,88*
€ 413,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.