Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pro Kochspatel Silikon, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pro Kochspatel Silikon, Edelstahl
ZWILLING Pro Kochspatel Silikon, Edelstahl
ZWILLING Pro Kochspatel Silikon, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109425848
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     37160-013-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
371 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Kochspatel
Produktfarbe
Silber
Material
Silikon, Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Hitzebeständig
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Produktdesign
Matteo Thun and Antonio Rodriguez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.