Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-551A-T Server-Barebone Intel W790 LGA 4677 (Socket E) Rack (5U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109460098
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-551A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
server super micro tower
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Anzahl der 3,5
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5,5.25 "
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Speicherspannung
1.1 V
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel W790
Prozessorsockel
LGA 4677 (Socket E)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
X3400
Energie
Stromversorgung
2000 W
AC Eingangsspannung
200 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
535 mm
Gewicht
14900 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
150 x 86 x 200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
447 mm
Verpackungstiefe
711.2 mm
Verpackungshöhe
706.12 mm
Paketgewicht
17740 g
Design
Gehäusetyp
Rack (5U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Marvell AQC113
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server tower
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.536,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,18*
€ 1.957,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,86*
€ 1.955,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,27*
€ 1.907,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,54*
€ 1.873,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,22*
€ 1.828,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.