Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso MB13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso MB13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso MB13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109460329
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7410810
EAN/GTIN:
     4034303032709
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Eins für Alles

Etliche verschiedene Ladegeräte für Ihre Geräte, aber das Richtige ist nicht auffindbar, wenn man gerade einen Energieboost braucht? Das Problem gehört mit dem 3in1 Magnetic Wireless Charger MB13 von Intenso der Vergangenheit an. Das Induktionsladegerät ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone, Ihre Apple Watch und Ihre Earbuds zu laden – kabellos, gleichzeitig und mit dem praktischen Schnellladesystem. Der magnetische Standfuß sorgt dafür, dass MagSafe kompatible Geräte (z. B. iPhone12 oder neuer) automatisch auf der Halterung fixiert und sicher positioniert werden. Auch das Aufladen von zwei Smartphones ist kein Problem. Dafür kann die zweite Schnellladefläche anstatt mit Kopfhörern problemlos auch für das kabellose Laden von allen Qi-fähigen Telefonen genutzt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom
3 A
Max. Leistung
15 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
10 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
2 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
560 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
138 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Gehäusematerial
Aluminium, Gehärtetes Glas
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery, Quick Charge 3.0
Anzahl der Ausgänge
3 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
30 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung
MagSafe-kompatibel
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, kopfhörer 1,5m, handy netzteil, induktive ladestation intenso, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.