Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY720-245-L Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TY720-245-L Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109460834
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054510R0011
EAN/GTIN:
     5415022524307
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
730 mm
Breite
12.4 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
216 mm
Zugfestigkeit
1200 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.