Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY720-245X-L Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TY720-245X-L Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109460917
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054510R0015
EAN/GTIN:
     5415022524499
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
730 mm
Breite
12.4 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
216 mm
Zugfestigkeit
1200 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.