Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 75UR78006LK.AEUD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 75UR78006LK.AEUD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR78006LK.AEUD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR78006LK.AEUD Fernseher 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109461226
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75UR78006LK.AEUD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound
Auto Lautstärkeregler
Ja
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F, IEC
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 23
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Filmemacher, Sport, Standard, lebendig
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube
Musik-Apps
Spotify
Sport-Apps
DAZN, Sports Alerts
Lifestyle-Apps
Sedition Art
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
127 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
190 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1678 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
361 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1027 mm
Gewicht (mit Ständer)
31800 g
Breite (ohne Standfuß)
1678 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
964 mm
Gewicht (ohne Ständer)
31400 g
Breite der Standhalterung
1344 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1820 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
1115 mm
Paketgewicht
40700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
Basishotelmodus
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Jahr der Einführung
2023
Generalüberholt
Ja
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Teletextstandards
Oberer Text
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
HEVC, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Videokompressionsformate
H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9
Untertitelformate unterstützt
DVB
Umgebungslichtsensor
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildschirmformateinstellungen
4:3, 16:9
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
190.5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 704,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,84*
€ 947,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,02*
€ 940,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,20*
€ 917,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,34*
€ 892,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,14*
€ 837,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.