Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1169370100 Verlängerungskabel 10 m Draußen Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1169370100 Verlängerungskabel 10 m Draußen Schwarz, Rot
Brennenstuhl 1169370100 Verlängerungskabel 10 m Draußen Schwarz, Rot
Brennenstuhl 1169370100 Verlängerungskabel 10 m Draußen Schwarz, Rot
Brennenstuhl 1169370100 Verlängerungskabel 10 m Draußen Schwarz, Rot
Brennenstuhl 1169370100 Verlängerungskabel 10 m Draußen Schwarz, Rot
Brennenstuhl 1169370100 Verlängerungskabel 10 m Draußen Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109474608
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169370100
EAN/GTIN:
     4007123664689
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
3350 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Anzahl der Pole
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Ölbeständig, UV-beständig
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,4524*
€ 86,2184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.