Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
>
Artikel
Shuttle PV02 - Optionale VESA-Halterung für XPCs im 3-Liter-Format
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-10957737
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
POI-PV02
EAN/GTIN:
811686005537
Suchbegriffe:
Komponent
Optionale VESA-Halterung für 3-Liter Slim PCs
Über die optionale VESA75/100-Vorrichtung können kompatible Shuttle Slim-PCs der 3-Liter-Klasse an der Wand, an einer Armhalterung oder hinter einem Monitor installiert werden, was speziell in Industrie, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gefragt ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
VESA 75/100
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Compatible with Shuttle Slim PCs XH610, XH610V, XH310, XH310V, XH310R, XH310RV, XG41, XH61, XH61V, XH81, XH81V, XH97V, XH110, XH110V, XH170V, XH270, XC60J Supports 75 and 100mm VESA standards
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
73269098
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone XH610 - S1700, Intel H610, 1xDP, 1xHDMI, 1x VGA, 2x COM (RS232), 2x LAN (2.5G and 1G), 1x slim 5.25", 2x 3.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
XH610
ab € 245,90*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone XH610V - S1700, Intel H610, 1xDP, 1xHDMI, 1x VGA, 2x COM (RS232), 2x LAN (2.5G and 1G), 1x slim 5.25", 2x 3.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
XH610V
ab € 245,06*
Zubehör
Shuttle XPС slim XH270 3L Größe PC Schwarz Intel® H270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle Computer
PIB-XH27011
ab € 160,06*
Zubehör
Shuttle XPС slim XH310RV Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle Computer
PIB-XH310RV21
ab € 124,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen