| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109608048 Herst.-Nr.: 18704 EAN/GTIN: 4003368187044 |
| |
|
| | |
| Dieser praktische Kosmetikspiegel ist unverzichtbar für Ihr Bad. Ausgestattet mit zwei Spiegelflächen – einem Normalspiegel und einem 3-fach Vergrößerungsspiegel – sind beim Schminken oder Rasieren auch kleinste Details im Gesicht erkennbar. Der Fuß gibt dem Spiegel einen sicheren Stand und Sie haben beide Hände frei für Ihr perfektes Styling. Weitere Informationen: Technische Details | Befestigungstyp | Freistehend | | Form | Rund | | Anzahl der Spiegel | 1 | | Rahmen (Bereich) | Ja | | Platzierung | Tisch | | Produktfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Metall | | Vergrößerung 1 | 1 x | | Vergrößerung 2 | 3 x | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |