Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CCGP090201 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CCGP090201 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCGP090201 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCGP090201 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCGP090201 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCGP090201 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCGP090201 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109622183
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCGP090201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Max. Leistung
100 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
229 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery 3.0, Quick Charge 4
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.