Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 WM14N223 Waschmaschine Frontlader 7 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 WM14N223 Waschmaschine Frontlader 7 kg Weiß
Siemens iQ300 WM14N223 Waschmaschine Frontlader 7 kg Weiß
Siemens iQ300 WM14N223 Waschmaschine Frontlader 7 kg Weiß
Siemens iQ300 WM14N223 Waschmaschine Frontlader 7 kg Weiß
Siemens iQ300 WM14N223 Waschmaschine Frontlader 7 kg Weiß
Siemens iQ300 WM14N223 Waschmaschine Frontlader 7 kg Weiß
Siemens iQ300 WM14N223 Waschmaschine Frontlader 7 kg Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109622265
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WM14N223
EAN/GTIN:
     4242003917299
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
siemens waschautomat 7kg
Clevere Optionen für blitzsaubere Wäsche in weniger Zeit.
Keine Zeit für einen vollen Waschgang? Die Option varioSpeed hilft Ihnen, wertvolle Zeit zu sparen. Stellen Sie einfach die gewünschte Laufzeit ein, oder nutzen Sie die Programme super15' und super30', die Ihnen in nur 15 oder 30 Minuten perfekt saubere Wäsche liefern.

Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden - LED-Display simpleTouch
Das moderne LED-Display zeigt alle relevanten Informationen deutlich an - beispielsweise Restlaufzeit oder individuelle Zeitvoreinstellung - und ist dank der Sensortasten einfach zu bedienen. Alle Optionen können problemlos ausgewählt werden und sind deutlich zu erkennen.

Schonende Reinigung für Ihre Outdoor-Bekleidung.
Outdoor-Textilien müssen besonders schonend behandelt werden – vor allem beim Trocknen. Denn verklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Materialien vertragen keine starke Hitze. Das Outdoor-Programm wäscht alles bei konstant niedriger Temperatur und misst permanent die Feuchtigkeit, damit alles richtig schön rein wird.

Effizient, langlebig und leise - iQdrive
Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive‑Motor kein Problem. Und beiall diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.

aquaStop® – eine Garantie bei Wasserschäden 2 .
Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch eine undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang. 2
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
180 °
Türfarbe
Schwarz, Weiß
Farbe des Türgriffs
Weiß
Kabellänge
1.6 m
Trommelvolumen
55 l
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
74 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Baumwolle, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Draußen, Vorwäsche, Schnell, Schleudern/Abpumpen
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Zykluszeit (max.)
208 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
848 mm
Gewicht
69500 g
Türdurchmesser
300 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1017 mm
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kleiderpflege)
iQdrive
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
51 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
45 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.51 kWh
Weitere Suchbegriffe: waschautomat siemens, waschautomat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,75*
€ 792,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,92*
€ 786,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,05*
€ 746,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,00*
€ 714,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,63*
€ 662,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.