Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Italia Pro Deluxe Halbautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber Italia Pro Deluxe Halbautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,3 l
Faber Italia Pro Deluxe Halbautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109643501
Hersteller:
     Faber Italia
Herst.-Nr.:
     PROINOXDELUXEBASOTT
EAN/GTIN:
     8059513691375
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
350 mm
Energie
Leistung
500 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Einstellbare Temperatur
Ja
Temperaturregelungstyp
Mechanisch
Dampfleitung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Gold, Edelstahl
Steuerung
Leiter
Gehäusematerial
Edelstahl
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.