Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika PR1US540 Netzwerk-Antenne SMA antenna SMA 4,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2267
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1US540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Frequenzband
6.17 - 9.6, 1.41 - 1.61, 1.71- 2.69, 3.3 - 7.125 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
196.5 mm
Tiefe
21.6 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Antennentyp
SMA antenna
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Linear, vertikal
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3,0
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP33
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,05*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 3,51*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 3,77*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,06*
€ 4,38*
7 Tage
36
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,80*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.