Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 WG56B2040 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1600 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ700 WG56B2040 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1600 RPM Weiß
Siemens iQ700 WG56B2040 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1600 RPM Weiß
Siemens iQ700 WG56B2040 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1600 RPM Weiß
Siemens iQ700 WG56B2040 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1600 RPM Weiß
Siemens iQ700 WG56B2040 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1600 RPM Weiß
Siemens iQ700 WG56B2040 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1600 RPM Weiß
Siemens iQ700 WG56B2040 Waschmaschine Frontlader 10 kg 1600 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109669900
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WG56B2040
EAN/GTIN:
     4242003932520
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
SmartHome Waschautomat
SmartHome Waschmaschine
Waschautomat
Wählen Sie, wie lange der Waschgang dauern soll.
Mit der zeitsparenden varioSpeed-Option können Sie den Waschgang beschleunigen oder ein Schnellprogramm (59, 30 oder 15 Minuten) wählen. Sie können die Zeit aber auch über myTime manuell einstellen. Damit das Wäschewaschen in Ihren Tagesplan passt.

Bedienen Sie Ihre Waschmaschine von wo Sie wollen, wann Sie wollen - mit der Home Connect App (Android und iOS).
Neue Technologien revolutionieren den Alltag, indem sie alle Lebensbereiche Schritt für Schritt vernetzter und intelligenter machen. Mit Siemens Hausgeräten und Home Connect profitieren Sie jetzt auch zu Hause von dieser Entwicklung. Die Kombination von WLAN-fähigen Hausgeräten, intelligenter Software und der intuitiven Home Connect App bietet Ihnen eine Vielzahl einzigartiger Anwendungsmöglichkeiten. Einige erleichtern die Arbeit, andere eröffnen völlig neue Perspektiven – und alle machen Ihren Alltag effizienter und angenehmer als je zuvor. So können Sie Ihre Zeit den Dingen widmen, die Sie lieben. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Behalten Sie Ihr Gerät immer im Blick - remoteMonitoring.
Dank Home Connect ist Entspannung jetzt nur noch einen Klick entfernt: Sie können die Einstellungen Ihrer Waschmaschine im Auge behalten und erhalten Push-Nachrichten, sobald das gewählte Programm durchgelaufen ist.

Wählen und starten Sie Programme Ihrer Maschine über der Home Connect App - Remote Control.
Ihre Wäsche sollte sich Ihrem Zeitplan anpassen und nicht umgekehrt. Mit der Home Connect App können Sie jederzeit bequem von unterwegs Programme auswählen und den Waschvorgang starten. Damit die Wäsche genau dann fertig ist, wenn Sie sie brauchen.

Wissen, wann die Wäsche fertig ist oder Waschmittel nachgefüllt werden muss - Push-Benachrichtigung.
Dank Home Connect ist Entspannung jetzt nur noch einen Klick entfernt: Sie können die Einstellungen Ihrer Waschmaschine im Auge behalten und erhalten Push-Nachrichten, sobald das gewählte Programm durchgelaufen ist.

Unser Kundendienst kann bei Störungen auf Wunsch für das Gerät freigeschaltet werden und per Ferndiagnose eine erste Fehleranalyse durchführen - Remote Diagnostics.
Wenn ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt, bietet die Home Connect App eine komfortable Ferndiagnose an. Mit Ihrer Genehmigung greift der Kundendienst online auf das Gerät zu, um die Fehlerursache zu ermitteln. Wenn das Problem nicht sofort behoben werden kann und ein persönlicher Kundendienstbesuch erforderlich ist, so wird ein Siemens Techniker verständigt.

Ihre Waschmaschine hört Ihnen zu - Sprachsteuerung.
Durch die Partnerschaft mit Amazon Alexa und Google Assistant kann Ihre Waschmaschine auch per Sprache gesteuert werden. Prüfen Sie, ob die relevante „Home Connect“-Funktion in der Alexa-App oder der "Home Connect"-Dienst in der Google Home App für Ihr Land und in Ihrer Sprache verfügbar ist. Aktivieren Sie die entsprechende Funktion/den Dienst, um die Verbindung zwischen dem Sprachassistenten und Ihrem Hausgerät herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, haben Sie Zugriff auf verschiedenste Sprachbefehle für Ihre Waschmaschine.

Vernetzte Geräte
Mit der Home Connect App lassen sich Ihre WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens ganz einfach auf dem Smartphone steuern. Das stets wachsende Netzwerk an Partnerlösungen eröffnet Ihnen dabei völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten der Vernetzung. Für einen Alltag, der effizient und spannend ist, wie nie zuvor.

Gezieltes Vorgehen gegen Flecken.
Verbringe keine wertvolle Zeit damit zu überlegen, welches Programm am besten für die Entfernung der 16*FN_STAINS_HOMECONNECT_ALL hartnäckigsten Fleckenarten wie z.B. Rotwein, Gras oder Schokolade geeignet ist. Wähle einfach den Fleck aus und lasse ihn schon von der Antiflecken-Vorwäsche entfernen, bevor das eigentliche Waschprogramm beginnt.

10 kg Beladungsmenge
Mit den neuen Siemens Waschmaschinen mit bis zu 10 kg Beladungsmenge erzielen Sie selbst bei großen Wäschemengen und Wäschestücken exzellente Waschergebnisse in nur einem Waschgang.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Türfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.6 m
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
10 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1600 RPM
Schleuder-Klasse
A
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
74 dB
Waschprogramme
Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Handwäsche/Wolle, Jeans/Denim, Mix, Draußen, Abspülen, Schleudern/Abpumpen, Sport, Dampf, Synthetik, Handtuch
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
213 min
Wasser Plus
Ja
Rückstandsfeuchtigkeit
44 %
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
Home Connect App
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
82600 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Trommel reinigen
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kleiderpflege)
Home Connect, VarioSpeed, iQdrive, powerSpeed 59', speedPack, waterPerfect Plus
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
51 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
49 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch (off)
0.5 kWh
Anschlusswert
2300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Energieeffizienz-Index (EU 2017/1369)
51,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,33*
€ 1.440,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,05*
€ 1.426,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,26*
€ 1.358,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,07*
€ 1.315,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,54*
€ 1.267,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.