Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun XT3200 Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun XT3200 Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun XT3200 Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun XT3200 Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun XT3200 Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun XT3200 Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109708988
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80712347
EAN/GTIN:
     7500435206334
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer braun
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Form
Rechteck
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
5 mm
Geeignet für
Universal
Nass
Ja
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Gesicht
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
5
Schutzkappe
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Zusatzkämme
Bart, Körper
Körper-Kammaufsatz
Ja
Anzahl der Kämme
4
Trimmer enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
45 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
80711286
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.