| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109718248 Herst.-Nr.: USBDATADISC2CTAB2K EAN/GTIN: 8018080456145 |
| |
|
| | |
| Das CABLE-Display ist mit einem LCD-Display ausgestattet, mit dem Sie die Ladeleistung in Echtzeit überwachen können. Das 2 Meter lange Kabel ist mit USB-C-zu-USB-C-Anschlüssen ausgestattet, sodass es mit allen Geräten kompatibel ist. Es ermöglicht den Durchgang von Strom bis zu 5A und eine Ladung bis zu 100W. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelmantelmaterial | Stoff | | Schnellladung | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W | Energie | Eingangsstrom (max.) | 5 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel c-stecker auf c-stecker 2m, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle cellularline |
| | |
| |