Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus WS-882 Flash card Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus WS-882 Flash card Silber
Olympus WS-882 Flash card Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109748118
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V420330SE000
EAN/GTIN:
     4545350055882
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät interner speicher
diktier gerät
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
3.5mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
250 mW
Lautsprecherdurchmesser
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 42 °C
Speicher
Speicherkapazität
4 MB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Breite
39 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
111.5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2000 Ohm
Speichermedien
Flash
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Anschluss
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EN 50332-2
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Akku/Batterie
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
110 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
3 V
Audio
Maximum Aufnahmezeit
4220 h
Eingebautes Mikrofon
Ja
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Unterstützte Audioformate
LPCM, MP3
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
40 - 17000 Hz
MP3-Bit-Raten
8 - 128 Kbit/s
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.