Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C PD to Lightning MFI 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C PD to Lightning MFI 2M
Sandberg USB-C PD to Lightning MFI 2M
Sandberg USB-C PD to Lightning MFI 2M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109748451
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-48
EAN/GTIN:
     5705730136481
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Verwenden Sie ein Sandberg USB-C-auf-Lightning-Kabel, um Ihr mit einem Lightning-Anschluss ausgestattetes iPhone oder iPad an den USB-C-Anschluss eines PCs oder eines Netzteils anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
77 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.