Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter
Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter
Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter
Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter
Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter
Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter
Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter
Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter
Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter
Ubiquiti Networks UACC-ADAPTER-POE-USBC PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109752484
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-ADAPTER-POE-USBC
EAN/GTIN:
     810084690161
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.4 mm
Tiefe
30.4 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
85 g
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
48 V
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.25 A
Ausgangsstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.