| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-109752689 Herst.-Nr.: STM-114-392M-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 14 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Material | Recyceltes Polyester | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Fronttasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Fronttaschen | 1 | ![](/p.gif) | Aus recycelten Materialien hergestellt | Ja | ![](/p.gif) | Prozentualer Anteil an recycelten Materialien | 100 % | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 35 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 250 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 160 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |