Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM STM-117-393P-01 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STM STM-117-393P-01 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz, Grün
STM STM-117-393P-01 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz, Grün
STM STM-117-393P-01 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz, Grün
STM STM-117-393P-01 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109752692
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM-117-393P-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Recyceltes Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
15 l
Weitere Suchbegriffe: 16 zoll notebooktasche schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 16 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.