Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VC 4 0,65 l Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109759968
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.198-633.0
EAN/GTIN:
     4054278987286
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Mechanisch
Ladezeit
5.45 h
Energiequelle
Akku
Anzahl der Phasen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Betriebsdauer
30 min
Akku/Batterie
Akku
Ja
Ergonomie
Griffanzahl
1
Griffart
Schlaufengriff
Griff-Steuerelemente
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
0.65 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schlauchmaterial
Kunststoff
Drahtlos
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Schaum
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Geräuschpegel
78 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Wiederaufladbar
Ja
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Turbobürste
Fugendüse
Ja
Anzahl Düsen
2
Polsterdüse enthalten
Ja
Ladestation
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
1115 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
2350 g
Paketgewicht
4800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,57*
€ 339,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.