Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 42 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ST 42 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
AGFEO ST 42 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10976343
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101121
EAN/GTIN:
     4021972011210
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Telefonieren ›Erster Klasse‹:
Das ST 42 Systemtelefon setzt durch seine 32 Bit Technologie neue Maßstäbe in Funktion und Bedienung.
Mit diesem Systemtelefon können Sie alle Funktionen moderner AGFEO-Kommunikationssysteme nutzen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
S0, P0
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Wählen
Ton
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
235 x 210 x 130 mm
Wandmontage
Ja
Hörertastatur Blockierung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Textzeilen
3 Zeilen
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
60 min
Anzahl Melodien
12
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
10
Weitere Suchbegriffe: agfeo isdn telefon, isdn telefon
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101281
ab € 271,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.