Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP F-B5 144 Seiten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP F-B5 144 Seiten Schwarz
KMP F-B5 144 Seiten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10976487
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     71000,0012
EAN/GTIN:
     4011324710120
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Dieses Thermo-Transfer-Band ist DIE wirtschaftliche Lösung für Ihr Faxgerät. Die High-Quality-Beschichtung gewährleistet eine optimale Schiftbildübertragung auf Ihr Normalpapier.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
144 Seiten
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Brother Fax T 102, Fax T 104, Fax T 106, Fax T 7 Plus, Fax T 74, Fax T 76, Fax T 78, Fax T 82, Fax T 84, Fax T 86, Fax T 92, Fax T 94, Fax T 96, Fax T 98, Fax V 1, PPF 560, PPF 580 MC, EGT Galeo 3000, Fax T 72
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.