Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 29923 Glühbirne 25 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109798880
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29923
EAN/GTIN:
     4034451299238
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Kühlschranklampen
Beschreibung:

Birnenlampe 22x48 mm Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der sehr kompakten Bauform die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 4000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Farbwiedergabeindex (Ra): 100 Lichtstromerhalt: 85% Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
230 V
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Anzahl der Schaltzyklen
4000
Leistungsfaktor
1
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
210 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
48 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.