Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42724 Halogenlampe 20 W G4 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109801672
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42724
EAN/GTIN:
     4034451427242
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Beschreibung:

Halogenglühlampe 8x30mm Import Halogen-Stiftsockellampe - Import - G4, satiniert. Diese Niedervolt-Halogenlampen ist eine der kompaktesten Niedervolt-Halogenlampen auf dem Markt. Die Lampe ist mit einem patentierten Trägersystem für die Wendel ausgestattet, das die Nachteile der früheren Wendelhalterung eliminiert. In dieser Bauweise gibt es keine zusätzlichen Metall- und Glasteile im Sockel, und ein eingebautes Sicherheitsmerkmal ermöglicht ein problemloses Abschalten am Ende der Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
285 lm
Farbtemperatur
2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Anzahl der Schaltzyklen
8000
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Eingangsspannung
12 V
Lampenstrom
1666 mA
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Tiefe
8 mm
Breite
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.