Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 25110 Glühbirne 5 W BA15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109802308
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25110
EAN/GTIN:
     4034451251106
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Beschreibung:

Röhrenlampe 14x32 mm Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Lampenstrom
420 mA
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA15D
Lichtleistung
10 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.