Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 12662 Halogenlampe 300 W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109802432
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12662
EAN/GTIN:
     4034451126626
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Beschreibung:

Halogenstab 117mm Sehr helle und effiziente Lichtquelle, ideal für den Außenbereich. Dank einer Farbwiedergabe von RA100 werden alle Farben naturgetreu und lebendig wiedergegeben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
300 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
4000 lm
Farbtemperatur
2700 K
Leistungsfaktor
95
Anzahl der Schaltzyklen
8000
Energie
Eingangsspannung
24 V
Lampenstrom
12500 mA
Gewicht und Abmessungen
Höhe
117 mm
Tiefe
8 mm
Breite
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.