Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42003 Halogenlampe 5 W Kaltweiße GU4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 42003 Halogenlampe 5 W Kaltweiße GU4
Scharnberger & Hasenbein 42003 Halogenlampe 5 W Kaltweiße GU4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109804088
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42003
EAN/GTIN:
     4034451420038
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU4
Halogenlampe Sockel GU4
NV-Halogenlampe GU4
NV-Halogenlampe
NV-Halogenlampe MR11 35mm Niedervolt Halogenglühlampe MR11, GU4, Abstrahlwinkel 12°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen Quecksilbergehalt (mg): 0. Schaltzyklen: 8000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Farbwiedergabeindex (Ra): 100 Power-Faktor: 1.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
MR11
Lichtfarbe
Kaltweiße
Oberflächentyp
klar
Äquivalente Glühlampenleistung
5 W
Farbtemperatur
2800 K
Strahlungswinkel
12 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Anzahl der Schaltzyklen
8000
Leuchtkapazität
120 CD
Schwermetallfrei
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.