Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 20471 Glühbirne 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109804404
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20471
EAN/GTIN:
     4034451204713
Suchbegriffe:
Telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe
telefonlampen
telefonlampen 60v
Beschreibung:

Telefonlampe T9 7x65mm Telefonlampe in Röhrenform T9. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
60 V
Lampenstrom
50 mA
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
6 lm
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.