Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 47178 Glühbirne 10 W B22d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109825342
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     47178
EAN/GTIN:
     4034451471788
Suchbegriffe:
Glühlampe B22D
Glühlampe Sockel B22D
Glühlampe BA22D
Glühlampe Sockel BA22D
Birnenlampe 30x60 mm Besonders kompakte Bauform, ideal für Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
130 V
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
B22d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
20 lm
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Durchmesser
30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.