Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40582 Glühbirne 75 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40582 Glühbirne 75 W E27
Scharnberger & Hasenbein 40582 Glühbirne 75 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109828582
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40582
EAN/GTIN:
     4034451405820
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Allgebrauchslampe B 60x105mm Industrieleuchtmittel mit Sonderspannung. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 8000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Farbwiedergabeindex (Ra): 100 Lichtstromerhalt: 85.00 Power-Faktor: 1.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
8000
Leistungsfaktor
1
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
Leistungen
Lampenleistung
75 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
620 lm
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Durchmesser
60 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.