Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42915 Halogenlampe 53 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109829222
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42915
EAN/GTIN:
     4034451429154
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Beschreibung:

Halogenreflektorlampe 80x115mm 30% Energieeinsparung und doppelte Lebensdauer gegenüber einer Glühlampe bei ähnlichem Lichtstrom, Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
53 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtleistung
1868 lm
Farbtemperatur
2800 K
Strahlungswinkel
30 °
Leistungsfaktor
1
Anzahl der Schaltzyklen
8000
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
52 kWh
Eingangsspannung
230-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Tiefe
80 mm
Breite
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.