Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G3 Ferrari G10132 Backofen 28 l 1600 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G3 Ferrari G10132 Backofen 28 l 1600 W Schwarz
G3 Ferrari G10132 Backofen 28 l 1600 W Schwarz
G3 Ferrari G10132 Backofen 28 l 1600 W Schwarz
G3 Ferrari G10132 Backofen 28 l 1600 W Schwarz
G3 Ferrari G10132 Backofen 28 l 1600 W Schwarz
G3 Ferrari G10132 Backofen 28 l 1600 W Schwarz
G3 Ferrari G10132 Backofen 28 l 1600 W Schwarz
G3 Ferrari G10132 Backofen 28 l 1600 W Schwarz
G3 Ferrari G10132 Backofen 28 l 1600 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109853075
Hersteller:
     G3 Ferrari
Herst.-Nr.:
     G10132
EAN/GTIN:
     8056095875346
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
back ofen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Backblechgriff
Ja
Grillplatte
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Klein
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
28 l
Leistung Gesamteinheit
1600 W
Netto-Ofenvolumen
28 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Ofenthermostatbereich
100 - 230 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
307 mm
Gewicht
7000 g
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Oben rechts
Handgrifffarbe
Grau, Rot
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Anzahl der Glastür Paneele
2
Ergonomie
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
60 min
Einfach zu säubern
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.