Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon GWY77 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon GWY77 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GWY77 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GWY77 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GWY77 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GWY77 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GWY77 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GWY77 Bauspielzeug
MEGA Pokémon GWY77 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109868336
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     GWY77
EAN/GTIN:
     887961950779
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
159 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
115 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
96 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Blau, Orange
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Anzahl Teile
222 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
298 mm
Höhe des Versandkartons
225.4 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
23786 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
25485 Stück(e)
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961950776
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
261.6 mm
Verpackungstiefe
44.5 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
310 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.