Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim WCS-01 Universal Schwarz Kabelloses Aufladen Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim WCS-01 Universal Schwarz Kabelloses Aufladen Indoor
Verbatim WCS-01 Universal Schwarz Kabelloses Aufladen Indoor
Verbatim WCS-01 Universal Schwarz Kabelloses Aufladen Indoor
Verbatim WCS-01 Universal Schwarz Kabelloses Aufladen Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109869220
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49555
EAN/GTIN:
     0023942495550
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Smartwatch Ladekabel
Smartwatch Stand
Ladekissen
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom
3 A
Max. Leistung
20 W
Netzteilstärke
27 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Mfi
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
116.5 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
267.5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Kabelloses Aufladen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive Ladestation, kabellose Ladestation, apple watch stand, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.