Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAUGEAR G-5251 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 5.25 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAUGEAR G-5251 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 5.25 Zoll
GRAUGEAR G-5251 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 5.25 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109869230
Hersteller:
     GRAUGEAR
Herst.-Nr.:
     G-5251
EAN/GTIN:
     4260746550672
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
Blu-ray Drives
Blu-ray Laufwerk
Das GRAUGEAR G-5251 unterstützt 5,25“ Blu-Ray/DVD/CD Laufwerke. Mit diesem externen Gehäuse wird ein internes 5,25“ SATA-Laufwerk zu eurem extern nutzbaren „Partner“ für Notebooks, PCs usw. welche über keine optischen Laufwerke mehr verfügen. Das robuste Aluminiumgehäuse wird durch die blauen LEDs an drei Seiten stylisch in Szene gesetzt. Angeschlossen wird das Gehäuse über einen USB 3.0, oder den eSATA Anschluss und wird über den Ein- / Ausschalter in Betrieb genommen. Um auch die neuen USB Type-C Anschlüsse zu nutzen ist auch ein entsprechender Type-C zu Type-A Adapter inkl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
704 g
Kabellänge
0.6 m
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1137 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
24 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B, eSATA
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
5.25 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.