Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEQSTER Spiral Ladekabel USB-C auf USB-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DEQSTER Spiral Ladekabel USB-C auf USB-C
DEQSTER Spiral Ladekabel USB-C auf USB-C
Artikel-Nr.:
     128-CI82700
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     50-736669
EAN/GTIN:
     4260734840105
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Das flexible und gewickelte Design sorgt für ein Arbeiten und Laden ohne lästigen Kabelsalat. Das Spiralkabel lässt sich von 38cm bis 80cm auseinander ziehen und bietet dir somit flexible Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kompatible Produkte
Apple iPad 10, 9" (10. Gen.)
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Gewicht
23 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
49 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,03*
€ 18,55*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.