Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK 50107 Leiter Plattformleiter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUNK 50107 Leiter Plattformleiter Grau
MUNK 50107 Leiter Plattformleiter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109869421
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Plattformleiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Grau
Anzahl an Leiterstufen
7 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufentiefe
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2680 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
43000 g
Höhe zwischen Stufen
235 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,92*
€ 835,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,61*
€ 787,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 648,37*
€ 771,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,53*
€ 753,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 631,94*
€ 752,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,97*
€ 731,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,26*
€ 698,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 310,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 146,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 147,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 407,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.