| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-109870062 Herst.-Nr.: 22342 EAN/GTIN: 4005556223428 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schatz in Sicht! Doch so einfach kommt man nicht an das Gold von El Giraffo! Denn nur wer mit Mut und etwas Glück die richtigen Karten aufdeckt, kann die Gegner so richtig ins Schwanken bringen! Aber Vorsicht: Wer zu viel riskiert, muss einen Schritt weiter auf der wankenden Planke gehen und landet schnell im Wasser. Bist du mutig genug? Dann auf die Planke, fertig … platsch! Alle wollen den sagenumwobenen Schatz des Piraten-Kapitäns! Doch als Piraten-Elefant ist das gar nicht so einfach, wenn man dabei auf einer wackeligen Planke steht. Wer an der Reihe ist, zieht eine Schatzkarte! Je mehr Karten man aufdeckt, umso mehr Holzkisten werden an das Plankenende der Gegner gestapelt und umso schneller kippen diese. Aber Vorsicht! Wer zu viel riskiert, deckt vielleicht die gleiche Karte zweimal auf - dann muss das Kind seinen eigenen Elefanten einen Schritt weiter auf der Planke vorwärts ziehen und riskiert, ins Wasser zu fallen. Und wer ins Wasser fällt, verliert! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | Planken-Plumpser | ![](/p.gif) | Spielzeit (min.) | 15 min | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 20 min | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 49 Stück(e) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Material | Holz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 4 Stück(e) | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 190 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 50 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 280 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |