| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109871875 Herst.-Nr.: ZB24100VS EAN/GTIN: 4037293031387 |
| |
|
| | |
| Zigbee 3.0 Multicolor-Empfänger mit integriertem Netzgerät für RGB-, und RGBW-Leuchten. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für 100-240V/AC und 4x Ausgang für 24V/DC (Leistung je Ausgang: 0,1-25W). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Steuerung | Kabellos | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Fernbedienung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 64 mm | | Tiefe | 244 mm | | Höhe | 33 mm | | Gewicht | 49 g | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 45 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |