Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK 52509 Leiter Plattformleiter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUNK 52509 Leiter Plattformleiter Grau
MUNK 52509 Leiter Plattformleiter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109877119
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     52509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Plattformleiter
Material
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Grau
Anzahl an Leiterstufen
9 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufentiefe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3100 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
50000 g
Höhe zwischen Stufen
235 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.002,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,54*
€ 1.338,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,39*
€ 1.313,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.101,18*
€ 1.310,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,68*
€ 1.236,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.037,63*
€ 1.234,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,77*
€ 1.209,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.016,67*
€ 1.209,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,08*
€ 1.192,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,085*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.